- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アングル 鉄のおすすめ人気ランキング
アングル 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新767件の「アングル 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄材 アングル」、「黒 アングル」、「等辺山形鋼」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
長さ(mm)
2400
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
エスコ品番
EA439AA-42
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷